カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- メカニカル部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- ホンダ(44)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- AWJ(22)
- ニッサン(17)
- ハリケーン(16)
- onsemi(16)
- JTC(14)
- RS PRO(13)
- ジーエルサイエンス(12)
- EIKO(栄工舎)(12)
- NSK(日本精工)(11)
- トヨタ(11)
- CGC(千代田)(10)
- テラモト(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ワルター(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「c302」の検索結果

クーラントバルブ (VNC3~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
電動シリンダ用方向制御ドライバ (LC3F2-1-C~)
SMC¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302C)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC302A)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷型式VNC3管接続口径(20A) 3/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3ポート数2管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-302Z
SMC¥5,588税込¥6,1471個9日以内出荷ストローク(mm)302クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
プラグインユニット (VV5QZ35-0~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5Q45-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
AC Series(AC30A-02E)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
AC Series(AC30A-N02E)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02G)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02C)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F02C)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F02E)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-02~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-F02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-F02~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応