AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-02~)

AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84807829AC30D-02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807838AC30D-02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807847AC30D-02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807856AC30D-02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807865AC30D-02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807881AC30D-02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807890AC30D-02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807899AC30D-02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807908AC30D-02-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807917AC30D-02-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807926AC30D-02-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807935AC30D-02-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807951AC30D-02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807960AC30D-02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807969AC30D-02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807978AC30D-02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807987AC30D-02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84807996AC30D-02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808005AC30D-02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808021AC30D-02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808030AC30D-02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808039AC30D-02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808048AC30D-02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808057AC30D-02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808066AC30D-02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808075AC30D-02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808091AC30D-02-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808100AC30D-02-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808109AC30D-02-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808118AC30D-02-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808127AC30D-02-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808136AC30D-02-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808145AC30D-02-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808161AC30D-02-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808170AC30D-02-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808179AC30D-02-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808188AC30D-02-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808197AC30D-02-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808206AC30D-02-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808215AC30D-02-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808231AC30D-02-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808240AC30D-02-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808249AC30D-02-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808258AC30D-02-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808267AC30D-02-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808276AC30D-02-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808285AC30D-02-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808301AC30D-02-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808310AC30D-02-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84808319AC30D-02-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする