AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-F02~)

AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-F02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83602219AC30-F02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602228AC30-F02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602237AC30-F02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602246AC30-F02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602255AC30-F02-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602271AC30-F02-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602280AC30-F02-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602289AC30-F02-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602298AC30-F02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602307AC30-F02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602316AC30-F02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602325AC30-F02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602341AC30-F02-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602350AC30-F02-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602359AC30-F02-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602368AC30-F02-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602377AC30-F02-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602386AC30-F02-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602395AC30-F02-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602411AC30-F02-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602420AC30-F02-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602429AC30-F02-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602438AC30-F02-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602447AC30-F02-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602456AC30-F02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602465AC30-F02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602481AC30-F02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602490AC30-F02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602499AC30-F02-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602508AC30-F02-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602517AC30-F02-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602526AC30-F02-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602535AC30-F02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602551AC30-F02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602560AC30-F02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602569AC30-F02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602578AC30-F02-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602587AC30-F02-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602596AC30-F02-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602605AC30-F02-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602621AC30-F02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602630AC30-F02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602639AC30-F02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602648AC30-F02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602657AC30-F02-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602666AC30-F02-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602675AC30-F02-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602691AC30-F02-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602700AC30-F02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83602709AC30-F02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする