曜日別特売

AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-F02~)

AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-F02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84971735AC30D-F02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971751AC30D-F02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971760AC30D-F02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971769AC30D-F02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971778AC30D-F02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971787AC30D-F02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971796AC30D-F02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971805AC30D-F02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971821AC30D-F02-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971830AC30D-F02-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971839AC30D-F02-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971848AC30D-F02-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971857AC30D-F02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971866AC30D-F02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971875AC30D-F02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971891AC30D-F02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971900AC30D-F02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971909AC30D-F02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971918AC30D-F02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971927AC30D-F02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥13,290
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971936AC30D-F02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971945AC30D-F02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971961AC30D-F02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971970AC30D-F02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971979AC30D-F02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971988AC30D-F02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84971997AC30D-F02-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972006AC30D-F02-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972015AC30D-F02-6W-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972031AC30D-F02-6RW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972040AC30D-F02-6NW-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972049AC30D-F02-6NRW-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,410
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972058AC30D-F02-8-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972067AC30D-F02-8R-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972076AC30D-F02-8N-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972085AC30D-F02-8NR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972101AC30D-F02-8J-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972110AC30D-F02-8JR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972119AC30D-F02-8JN-D0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972128AC30D-F02-8JNR-D0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥16,920
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972137AC30D-F02-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972146AC30D-F02-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972155AC30D-F02-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972171AC30D-F02-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972180AC30D-F02-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972189AC30D-F02-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972198AC30D-F02-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972207AC30D-F02-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/4
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972216AC30D-F02-1W-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84972225AC30D-F02-1RW-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
¥12,080
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする