AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-02~)

AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC30-02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83463978AC30-02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83463987AC30-02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83463996AC30-02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464005AC30-02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464021AC30-02-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464030AC30-02-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464039AC30-02-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464048AC30-02-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,370
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464057AC30-02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464066AC30-02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464075AC30-02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464091AC30-02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464100AC30-02-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464109AC30-02-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464118AC30-02-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464127AC30-02-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464136AC30-02-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464145AC30-02-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464161AC30-02-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464170AC30-02-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,270
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464179AC30-02-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464188AC30-02-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464197AC30-02-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464206AC30-02-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,550
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464215AC30-02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464231AC30-02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464240AC30-02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464249AC30-02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464258AC30-02-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464267AC30-02-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464276AC30-02-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464285AC30-02-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,580
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464301AC30-02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464310AC30-02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464319AC30-02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464328AC30-02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥14,480
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464337AC30-02-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464346AC30-02-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464355AC30-02-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464371AC30-02-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥14,760
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464380AC30-02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464389AC30-02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464398AC30-02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464407AC30-02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,420
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464416AC30-02-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464425AC30-02-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464441AC30-02-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464450AC30-02-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464459AC30-02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
83464468AC30-02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする