カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cdq2b16-10dmz」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DMZ-~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-10DMZ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-10DMZ)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B16-10
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)10形式空気圧タイプ使用圧力(MPa)0.07~1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
CD Series(CDQ2B16-15+10DMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B16-10+10DMZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B16-10+5DMZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)5
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-5+10DMZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-10+15DMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)15
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-20+10DMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-10+20DMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20
薄形シリンダ CDQ2B16-15
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B16-20
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-50
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-12
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-16DMZ)
SMC¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-16DMZ)
SMC¥6,298税込¥6,9281個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CDQ2B80-16
SMC¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B25-28
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-16+12DMZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)16ストロークS2(mm)12
CD Series(CDQ2B16-30+30DMZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)30
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-5+25DMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)25
薄形シリンダ CDQ2B100-16
SMC¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B16-15+15DMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)15