カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdq2b20-20dmz」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DMZ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-20DMZ)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DM~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B20-20
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-40+20DMZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-20+20DMZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-15+20DMZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-8+20DMZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)8作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-35+20DMZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-20+20DMZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B80-20+20DMZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+20DMZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-20+40DMZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)40ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-10+20DMZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-20+20DMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+20DMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-30+20DMZ)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+20DMZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+5DMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+25DMZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+10DMZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-20+20DMZ)
SMC¥77,980税込¥85,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+20DMZ)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+15DMZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-5+20DMZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+30DMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+0DMZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付