曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+20DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+20DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36050543CDQ2B63-20+20DMZ-XC10
38,450
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050552CDQ2B63-20+20DMZ-M9BW-XC10
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050568CDQ2B63-20+20DMZ-XC11
49,340
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050577CDQ2B63-20+20DMZ-M9BSDPC3-XC11
64,350
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする