カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(277)
- ホンダ(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- CKD(23)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- RS PRO(23)
- KYOCERA AVX(22)
- 未来工業(18)
- ヨシタケ(16)
- ヤマト産業(15)
- エスコ(14)
- 住電機器システム(12)
- 新ダイワ(11)
- ノーリツ(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ニッサン(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- 千代田精機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「cv 14」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から23日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)
SMC(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷から34日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ (CVM5F2~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷から32日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5F32~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5B32~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U20)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(J) ナイロンターポリン通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5C32)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B20)
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U32)
SMC¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B25
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5D32F)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F40TN)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400リード線取出方法(D) DIN形ターミナル作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(TN) NPT通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U40)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T20)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T25)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F32)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc