「d2-4m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS2(mm)12
ストロークS1(mm)4
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2
流体温度範囲(℃)0~50
定格圧力範囲(MPa)0~0.8
ねじの種類Rc
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動形
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。
・可変絞りを内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)32
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)64
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)64
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)64
・カム機構の採用により軽量・コンパクト。
作動方式複動
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)40
開閉ストローク(両側)(mm)30
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)40
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)32
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ