791件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

真空パッド (ZPR25D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

真空パッド (ZPR10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

真空パッド ZPR10 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

真空パッド (ZPR16D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

AC Series(AC40D-N04) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNDN SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-11SNDN) SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10SNDN) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SNDN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-sub SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-4~) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-4~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-4~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F) ろ過度(μm)0.01 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
119,800 税込131,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6157種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ223 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2241DN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SQ2240DN-5LO1-C8-Q SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2240DN) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 切換方式(2) 2位置ダブル 管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷


1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

CG Series(CG1DN32) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-200FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)200 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6204種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QZ25-0~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2849種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)AL 材質(シール)NBR
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2604種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ124 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

V Series(VXF) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

シリアル伝送システム 入力・出力対応 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DN SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)