567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
特価
65,980 税込72,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)



ITV3050-DE2S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2S) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(DE) DeviceNet モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷



AC Series(AC40D-04) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

AC Series(AC40D-300) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



MHZ2-20S2E-M9PV MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S2E) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)10 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9PV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

MHZL2-16S2E-M9BWS MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S2E) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)12 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2E) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZL2-16S2E 平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16S2E SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

MHZL2-20S2E-M9NVLS 平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2E SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

MHZ2-20S2E 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S2E SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20S1E) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZ2-16S3E-M9N MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S3E) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)6 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

MHZ2-25S1E-M9PWL MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S1E) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)14 リード線(m)3 オートスイッチ種類M9PW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S3E) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZ2-10S1E MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S1E) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

MHZL2-16S3E-M9B MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S3E) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)12 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S1E) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2-16S3E 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S3E SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

MHZ2-25S1E 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S1E SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷


ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

Sカプラー (KK2~) SMC CADデータあり
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SS5Y5-10SZE2E-06F-N7-NA S Series(SS5Y5-10SZE2E) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(2) 2連
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

SS5Y3-10SQ2E-02B-C6D-NA S Series(SS5Y3-10SQ2E) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数2 SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(2)2連
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CDG5EA25SR-150-G5BALS ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA25SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 タイプ(A) 無給油エアクッション リード線(m)(L) 3 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 定格電圧AC200(50/60Hz) 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式ノンプラグインサブプレート
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力7.1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

関連キーワード