カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,418)
  • 油圧機器・油圧ホース(593)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • メカニカル部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,848)
  • Kawasaki(1,825)
  • MAZDA(マツダ)(1,654)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,453)
  • ホンダ(1,248)
  • BIGM(丸山製作所)(718)
  • ニッサン(616)
  • 堀内機械(543)
  • トヨタ(290)
  • メディアカバーマーケット(260)
  • コガネイ(251)
  • エスコ(180)
  • DiodesZetex(177)
  • Panasonic(パナソニック)(147)
  • フロン工業(147)
  • ミツビシ(125)
  • Panaracer(パナレーサー)(122)
  • スズキ(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(910)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-7」の検索結果

12,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-F7

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-7~)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-7~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-7~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-7~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-7~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-7~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • K Series(KQG2F07) SMC

    K Series(KQG2F07)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-7~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-7~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-7~)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-7~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-7~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-7~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-7~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20F-7~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ロック付薄形シリンダ (CDLQB32-60D-B-F7BV~) SMC

    ロック付薄形シリンダ (CDLQB32-60D-B-F7BV~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-720B-F7BAL~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-720B-F7BAL~)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)720磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2F50-7 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F50-7

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDA2F100-7) SMC

    CD Series(CDA2F100-7)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-315B-F7PL~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-315B-F7PL~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)315磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2F63-7 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F63-7

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-490B-F7BAL~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-490B-F7BAL~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)490磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-790B-F7BAL~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-790B-F7BAL~)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)790磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2F80-7 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F80-7

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F40-7 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F40-7

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-160B-F7BAVL~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-160B-F7BAVL~)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)160磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CDA2F63-7) SMC

    CD Series(CDA2F63-7)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDA2F40-7) SMC

    CD Series(CDA2F40-7)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CDQ2F32-7 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F32-7

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F100-7 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F100-7

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-45DFZ-F7BWVL SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-45DFZ-F7BWVL

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F07 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F07

    SMC
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状メスユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F07 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F07

    SMC
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    15日以内出荷
    形状メスユニオンねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • スイッチ(D-F~) SMC

    スイッチ(D-F~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-7~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-7~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...