曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F100-7

薄形シリンダ CDQ2F100-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52983865CDQ2F100-75DCMZ-M9BAL
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983874CDQ2F100-75DCMZ-M9BAVL
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983883CDQ2F100-75DCMZ-M9BL
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983892CDQ2F100-75DCMZ-M9BVL
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983901CDQ2F100-75DCMZ-M9BWVL
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983917CDQ2F100-75DCMZ-M9BWVL3
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983926CDQ2F100-75DCMZ-M9BZ
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983935CDQ2F100-75DCMZ-M9N-XB13
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983944CDQ2F100-75DCMZ-P5DWLS
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983953CDQ2F100-75DCMZ-XB13
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983962CDQ2F100-75DCMZ-XB9
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983971CDQ2F100-75DCZ
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983987CDQ2F100-75DCZ-A93L
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52983996CDQ2F100-75DCZ-M9BAL
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984005CDQ2F100-75DCZ-M9BAVL
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984014CDQ2F100-75DCZ-M9BVL
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984023CDQ2F100-75DCZ-M9N
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984032CDQ2F100-75DFCMZ-M9BAL
50,050
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984041CDQ2F100-75DFCMZ-M9BAVL
50,710
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984057CDQ2F100-75DFCMZ-M9BL
47,850
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984066CDQ2F100-75DFCMZ-M9BVL
48,730
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984075CDQ2F100-75DFCZ-M9BAL
48,510
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984084CDQ2F100-75DFCZ-M9BAVL
49,170
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984093CDQ2F100-75DFCZ-M9BL
46,310
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984102CDQ2F100-75DFCZ-M9BVL
47,190
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984111CDQ2F100-75DFMZ-M9BAL
47,300
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984127CDQ2F100-75DFMZ-M9BAVL
47,960
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984136CDQ2F100-75DFMZ-M9BL
45,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984145CDQ2F100-75DFMZ-M9BVL
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984154CDQ2F100-75DFZ-M9BAL
45,760
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984163CDQ2F100-75DFZ-M9BAVL
46,420
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984172CDQ2F100-75DFZ-M9BL
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984181CDQ2F100-75DFZ-M9BVL
44,440
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984197CDQ2F100-75DMZ-A73HL
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984206CDQ2F100-75DMZ-A93
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984215CDQ2F100-75DMZ-A93L
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984224CDQ2F100-75DMZ-A93S
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984233CDQ2F100-75DMZ-M9BAL
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984242CDQ2F100-75DMZ-M9BAS
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984251CDQ2F100-75DMZ-M9BAVL
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984267CDQ2F100-75DMZ-M9BAVZ
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984276CDQ2F100-75DMZ-M9BVL
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984285CDQ2F100-75DMZ-M9BW
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984294CDQ2F100-75DMZ-X271
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984303CDQ2F100-75DMZ-XC6
47,140
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984312CDQ2F100-75DZ-A73L
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984321CDQ2F100-75DZ-A93VL
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984337CDQ2F100-75DZ-M9B
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984346CDQ2F100-75DZ-M9BAL
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984355CDQ2F100-75DZ-M9BALS
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする