カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(193)
  • brembo(24)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • VISION(9)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • コガネイ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • Vesrah(5)
  • AMPHENOL(5)
  • TIME(5)
  • カナテクス(5)
  • エスコ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f6-02f」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2F - メスユニオン(KQ2F06) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
KQ2F - メスユニオン(KQ2F16) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F16)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から16日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
KQB2F (G) - メスユニオン(KQB2F16) SMCKQB2F (G) - メスユニオン(KQB2F16)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
形状メスユニオン型式KQB2F16-G03
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
649税込714
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~) SMCパイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY512 SMCSY512SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
V Series(VDW350) SMCV Series(VDW350)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5320) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5320)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YO) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YO)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOU) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WOU)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(WO) M8コネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YO) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YO)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOU) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOU)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5520) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5520)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YZ)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
V Series(VDW250) SMCV Series(VDW250)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOU) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOU)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5420) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5420)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から44日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧DC12V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F16SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F50-7 SMC薄形シリンダ CDQ2F50-7SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-75DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-75DCMZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F50-30DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F50-30DMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-175DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-175DCMZ)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC薄形シリンダ CDQ2F50-5SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵