878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE-対応品CE対応品 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン 仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CE-対応品CE対応品 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン 仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)








・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40TF) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CU Series(CU32TF) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ80TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20F-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式基本形 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ32TF SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQB40TF) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQA50TF) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50TF) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB32TF SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG Series(MGZ40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM32TF) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMA32TF) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20F-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式軸方向フート形 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 70φ
  • nf7