12,818件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

薄形シリンダ CQ2シリーズG2 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12G2) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10G2) SMC CADデータあり
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 取出方向(2) コネクタ横向き 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10G2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y7-10G2-08U-C8D-NA S Series(SS5Y7-10G2) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き ポート取出位置【P・E】(U) U側
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

VXD2G2ST パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2ST SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(T) AC100 ポート数2 オリフィス径(Φmm)50 使用流体水用 材質(ボディ)(S) CAC407 口径50Aフランジ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

VXD2G2SZ2C パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2SZ2C SMC CADデータあり
電圧(V)AC110 ポート数2 電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)50 使用流体水用 材質(ボディ)(S) CAC407 口径50Aフランジ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2G2) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SS5Y3-10G2-08DS-CM-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10G2 SMC CADデータあり
管接続口径(CM) ストレート口径混合 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き バルブ連数8 取出位置(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷


ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CM Series(CM2G20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CM Series(CM2G25) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,798 税込6,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40G-2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CM2G25V-300Z CM Series(CM2G25V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CM2G20M-300Z CM Series(CM2G20M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷


1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
87,980 税込96,778
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

CM2G25R-330AZ CM Series(CM2G25R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G20) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G25) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

CD Series(CDM2G25V) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)