カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- AICA(アイカ工業)(4)
- AMPHENOL(5)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- OMデジタルソリューションズ(3)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- アーム[作業工具](2)
- ニッサン(9)
- プラス[家具](12)
- ホンダ(60)
- ヨシムラ(3)
- 北川鉄工所(6)
- 東海キャスター(15)
- 渡辺電機工業(10)
- 神東塗料(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「jn10」の検索結果

IZS4 - イオナイザ(IZS41-2200JN)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)2200電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
真空パッド ZP2-B
SMC¥769税込¥8461個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -5
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)540
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -7
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -8
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)860
IZS4 - イオナイザ(IZS41-700JN)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)700電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520JN)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)520電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1480JN)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1480電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000JN)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1000電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-10~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-10~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-F10~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-F10~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1LN160
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵