65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK13~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
1袋(5個)
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130K SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130K) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



CD Series(CDG1BA40-1) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA80) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN40 SMC CADデータあり
1個
13,320 税込14,652
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA20) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-1) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CD Series(CDA2L100-1) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

CD Series(CDG1BN100) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

CD Series(CDA2B100-1) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

CD Series(CDA2F80-1) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

CD Series(CDG1DN80) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)




チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ストローク(mm)130
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ストローク(mm)130 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)130 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ストローク(mm)130
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GC~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

CDM2KB25-130S CM2K/CDM2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB25-130S) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)130 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-130Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,198 税込9,018
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2KB25-130AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-130AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,598 税込10,558
17日以内出荷


CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-130AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,898 税込9,788
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2KB32-130Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-130Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷

CDM2KB32-130AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-130AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-130Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)