カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- Igus(イグス)(430)
- BIGM(丸山製作所)(285)
- MAZDA(マツダ)(209)
- ニッサン(162)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- ホンダ(134)
- アサ電子工業(96)
- 大阪魂(89)
- 岩田製作所(79)
- セイキ製作所(69)
- フジトク(61)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(58)
- タカノ(57)
- ダイヤトレンド(56)
- エスコ(50)
- CKD(48)
- 水本機械製作所(48)
- トヨタ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「l-41」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L41
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3L~)
SMC¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-41~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-41~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-41~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L4
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041L3)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-41~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-41~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN80-~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン