曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-41~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-41~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全13種類を絞り込む
クッション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290486CDM2L40-410-B53L410ラバークッション50~750
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290547CDM2L40-410A-C73L410エアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290556CDM2L40-414414ラバークッション50~750
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16290477CDM2L40-410410ラバークッション50~750
14,450
取扱い終了
返品不可
16290495CDM2L40-410-C73410ラバークッション50~750
18,850
取扱い終了
返品不可
16290504CDM2L40-410-C73Z410ラバークッション50~750
20,050
取扱い終了
返品不可
16290513CDM2L40-410A410エアクッション50~1000
15,950
取扱い終了
返品不可
16290522CDM2L40-410A-B53LS410エアクッション50~1000
19,650
取扱い終了
返品不可
16290531CDM2L40-410A-C73410エアクッション50~1000
20,350
取扱い終了
返品不可
16290565CDM2L40-414-H7BALS414ラバークッション50~750
19,400
取扱い終了
返品不可
16290574CDM2L40-415A-B53L415エアクッション50~1000
23,650
取扱い終了
返品不可
16290583CDM2L40-415A-B53LS415エアクッション50~1000
19,650
取扱い終了
返品不可
16290592CDM2L40-415A-C73415エアクッション50~1000
20,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16290556CDM2L40-41449294692CDM2L40-414ZCDM2L40-414 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294692CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする