曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-41~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-41~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21318656CY1L32H-410(-) アジャストボルト付410
132,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21110643CY1L32H-410B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)410
145,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21110652CY1L32H-410B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)410
152,350
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21110661CY1L32H-415B-J79S(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)415
148,450
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする