SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-41~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
410
415
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21165864
CY1L40H-410
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
410
¥
149,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21165873
CY1L40H-410B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
410
¥
162,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21165882
CY1L40H-410B-F7BAL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
410
¥
173,470
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21165891
CY1L40H-410B-F7BAZ
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
410
¥
174,130
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21165907
CY1L40H-410B-F7BV
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
410
¥
169,290
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21165916
CY1L40H-410B-J79WL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
410
¥
171,820
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21165925
CY1L40H-415
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
415
¥
149,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください