カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(27)
- ホンダ(715)
- Igus(イグス)(406)
- BIGM(丸山製作所)(357)
- オカムラ(岡村製作所)(291)
- MAZDA(マツダ)(222)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(134)
- 大阪魂(104)
- サンエス(97)
- TRUSCO(97)
- 水本機械製作所(84)
- 岩田製作所(81)
- HiKOKI(ハイコーキ)(79)
- コノエ(74)
- 三木プーリ(68)
- タカノ(67)
- IKO(日本トムソン)(64)
- セイキ製作所(63)
- フジトク(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「l36」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L36
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3L~)
SMC¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
平行開閉形エアチャック (MHSL3-63D~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
平行開閉形エアチャック MHSL3
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-63D
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-36~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-36~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-36~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-360B~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)360磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-365B~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)365磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-36Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)36クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ3
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFL
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L50-36DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-36Z)
SMC¥9,198税込¥10,1181個17日以内出荷ストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-36~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-36~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc