エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-36~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-36~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16129127CDM2L20-360-H7B360ラバークッション50~750
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129136CDM2L20-360A-C73360エアクッション50~1000
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129197CDM2L20-360AJ-M9BW360エアクッション50~1000
¥25,740
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129233CDM2L20-365A-M9BW365エアクッション50~1000
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129242CDM2L20-365A-M9BWL365エアクッション50~1000
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129251CDM2L20-366A-H7B366エアクッション50~1000
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129093CDM2L20-360360ラバークッション50~750
¥8,800
取扱い終了
返品不可
16129102CDM2L20-360-C73360ラバークッション50~750
¥13,200
取扱い終了
返品不可
16129111CDM2L20-360-C73L360ラバークッション50~750
¥13,800
取扱い終了
返品不可
16129145CDM2L20-360A-H7B360エアクッション50~1000
¥16,750
取扱い終了
返品不可
16129154CDM2L20-360A-H7BW360エアクッション50~1000
¥18,450
取扱い終了
返品不可
16129163CDM2L20-360A-H7BWL360エアクッション50~1000
¥19,050
取扱い終了
返品不可
16129172CDM2L20-360A-H7NW360エアクッション50~1000
¥18,450
取扱い終了
返品不可
16129181CDM2L20-360AJ-H7B360エアクッション50~1000
¥23,700
取扱い終了
返品不可
16129206CDM2L20-365A365エアクッション50~1000
¥10,350
取扱い終了
返品不可
16129215CDM2L20-365A-H7B365エアクッション50~1000
¥16,750
取扱い終了
返品不可
16129224CDM2L20-365A-H7BL365エアクッション50~1000
¥17,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする