エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-36~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16231485CDM2L32-360-H7B360ラバークッション50~750
¥17,440
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231494CDM2L32-360-H7BAL360ラバークッション50~750
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231537CDM2L32-360-H7BWL360ラバークッション50~750
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231555CDM2L32-360-M9BW360ラバークッション50~750
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231573CDM2L32-360A-B53360エアクッション50~1000
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231607CDM2L32-360A-B54L360エアクッション50~1000
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231695CDM2L32-365-B54365ラバークッション50~750
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231713CDM2L32-365-C73Z365ラバークッション50~750
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231722CDM2L32-365-H7CZ365ラバークッション50~750
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231747CDM2L32-365A-C73L365エアクッション50~1000
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231756CDM2L32-365A-H7B365エアクッション50~1000
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231783CDM2L32-365A-M9BWL3365エアクッション50~1000
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231792CDM2L32-365J-C73365ラバークッション50~750
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231826CDM2L32-369369ラバークッション50~750
¥10,400
¥9,498
¥10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231397CDM2L32-360360ラバークッション50~750
¥9,450
取扱い終了
返品不可
16231406CDM2L32-360-A33A360ラバークッション50~750
¥19,650
取扱い終了
返品不可
16231415CDM2L32-360-A33AS360ラバークッション50~750
¥14,400
取扱い終了
返品不可
16231424CDM2L32-360-A34AS360ラバークッション50~750
¥14,400
取扱い終了
返品不可
16231433CDM2L32-360-B54360ラバークッション50~750
¥16,550
取扱い終了
返品不可
16231442CDM2L32-360-C73360ラバークッション50~750
¥13,850
取扱い終了
返品不可
16231451CDM2L32-360-C73L360ラバークッション50~750
¥14,450
取扱い終了
返品不可
16231467CDM2L32-360-C73Z360ラバークッション50~750
¥15,050
取扱い終了
返品不可
16231476CDM2L32-360-C73ZS360ラバークッション50~750
¥12,100
取扱い終了
返品不可
16231503CDM2L32-360-H7BAZ360ラバークッション50~750
¥20,250
取扱い終了
返品不可
16231512CDM2L32-360-H7BL360ラバークッション50~750
¥16,450
取扱い終了
返品不可
16231521CDM2L32-360-H7BW360ラバークッション50~750
¥17,550
取扱い終了
返品不可
16231546CDM2L32-360-M9BL360ラバークッション50~750
¥15,650
取扱い終了
返品不可
16231564CDM2L32-360A360エアクッション50~1000
¥11,300
取扱い終了
返品不可
16231582CDM2L32-360A-B53Z360エアクッション50~1000
¥19,700
取扱い終了
返品不可
16231591CDM2L32-360A-B54360エアクッション50~1000
¥18,400
取扱い終了
返品不可
16231616CDM2L32-360A-C73360エアクッション50~1000
¥15,700
取扱い終了
返品不可
16231625CDM2L32-360A-C73L360エアクッション50~1000
¥16,300
取扱い終了
返品不可
16231634CDM2L32-360A-C73Z360エアクッション50~1000
¥16,900
取扱い終了
返品不可
16231643CDM2L32-360A-H7B360エアクッション50~1000
¥17,700
取扱い終了
返品不可
16231652CDM2L32-360J360ラバークッション50~750
¥16,400
取扱い終了
返品不可
16231661CDM2L32-365365ラバークッション50~750
¥9,450
取扱い終了
返品不可
16231677CDM2L32-365-A33AS365ラバークッション50~750
¥14,400
取扱い終了
返品不可
16231686CDM2L32-365-A34AS365ラバークッション50~750
¥14,400
取扱い終了
返品不可
16231704CDM2L32-365-B54L365ラバークッション50~750
¥17,150
取扱い終了
返品不可
16231731CDM2L32-365A365エアクッション50~1000
¥11,300
取扱い終了
返品不可
16231765CDM2L32-365A-H7BAZS365エアクッション50~1000
¥16,550
取扱い終了
返品不可
16231774CDM2L32-365A-H7BL3365エアクッション50~1000
¥21,950
取扱い終了
返品不可
16231801CDM2L32-365J-H7BL365ラバークッション50~750
¥23,400
取扱い終了
返品不可
16231817CDM2L32-366A-B53366エアクッション50~1000
¥18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする