SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-36~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
360
365
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21163904
CY1L40H-360
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
360
¥
146,850
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21163913
CY1L40H-360B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
360
¥
160,050
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21163922
CY1L40H-360B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
360
¥
164,340
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21163931
CY1L40H-360B-A73Z
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
360
¥
165,660
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21163947
CY1L40H-365
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
365
¥
146,850
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21163956
CY1L40H-365B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
365
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください