84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
27 税込30
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


S Series(SY7100) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



S Series(SY5100) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


S Series(SY7200) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

S Series(SY5200) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

S Series(SY3400) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

S Series(SY3500) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

S Series(SY3100B) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ブランキングプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101 SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


S Series(SY7300) SMC CADデータあり
ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7200T SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5501 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201B SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SY7201B) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200T SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200T SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S Series(SY5401) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301K SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)