カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(607)
- ミツビシ(27)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Apacer(11)
- ラトックシステム(5)
- 彗星電子システム(5)
- サンワサプライ(4)
- 東芝(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- イスカル(3)
- カネテック(3)
- CKD(3)
- ミヤコ自動車(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- M5Stack(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキテック(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
「mb3-2-3」の検索結果
特価

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-3~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB32
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB32
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGMB32-3~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB32)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズCQMB 3
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-325)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)325作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ(MGGMB32-30)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MG Series(MGGMB32-320)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)320作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-370
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-308
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)308作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-375
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃)ストローク(mm)375作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-30
SMC¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-313
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)313作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-370)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MG Series(MGGMB32-330)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGMB32-3~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32