MG Series(MGGMB32-320)

MG Series(MGGMB32-320) - SMCMG Series(MGGMB32-320) - SMCMG Series(MGGMB32-320) - SMC
ストローク(mm)
320
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39196912MGGMB32-320-HN(-) オートスイッチなし
¥59,180
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39196928MGGMB32-320-M9NLM9N
¥62,040
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする