ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-375

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-375 - SMC
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃)
ストローク(mm)
375
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21724746MGGMB32-375-XB6
¥54,780
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする