SMC
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-325)
ストローク(mm)
325
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39196937
MGGMB32-325
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
54,670
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39196946
MGGMB32-325-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
59,620
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39196955
MGGMB32-325-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
61,160
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください