MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-370)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-370) - SMC
ストローク(mm)
370
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39197296MGGMB32-370(-) オートスイッチなし
¥55,880
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39197305MGGMB32-370-A93LA93
¥60,830
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39197314MGGMB32-370-B54LB54
¥64,680
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする