カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mxq12l-50b」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ12L-50B~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50BT)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50BSR)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-50BSCT
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)50アジャスターオプション(BSCT) 前進端アブソーバ+後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQ12L-5
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50ZB3)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50ZJ)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50ZB)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル (MXQ12L-50-~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50ASBT)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50ZH)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ12L-50R~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-50C~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ12L-50P~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-50F~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)