曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50Z)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41218065MXQ12L-50Z-M9B0.5M9B
¥45,650
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41218074MXQ12L-50Z-M9N0.5M9N
¥45,870
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41218083MXQ12L-50Z-M9BL3M9B
¥46,310
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41218092MXQ12L-50Z-M9NL3M9N
¥46,530
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41218108MXQ12L-50Z-M9BWL3M9BW
¥46,860
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする