SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50ASBT)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41217408
MXQ12L-50ASBT-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
57,310
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41217417
MXQ12L-50ASBT-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
57,530
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください