SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-50BSCT
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(BSCT) 前進端アブソーバ+後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21348864
MXQ12L-50BSCT-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
58,030
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21348873
MXQ12L-50BSCT-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
58,690
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください