曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50BT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50BT) - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41217663MXQ12L-50BT-A96(-) 0.5A96
¥52,090
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41217672MXQ12L-50BT-M9NL(L) 3M9N
¥54,950
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41217688MXQ12L-50BT-M9NVL(L) 3M9NV
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする