1,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2N - アダプタ(KQ2N06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MG Series(MGPM25TN) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)












1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)


MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25TN) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


SS5Y5-10S6N26-15B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N26 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数15 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N26 SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2F125TN) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6N2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WF SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G40TN SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SS5Y7-10S6N2-07D-C10-NA S Series(SS5Y7-10S6N2) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷


粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.33MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2XB63 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B100TN) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

AR40-N06E2-Z-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E2 SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷

積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無
1個
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)