カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- アイウッド(45)
- 住友重機械工業(38)
- 東洋技研(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- スリーピース(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ヨドノ(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- NOK(11)
- カリテス(11)
- SK11(10)
- イスカル(9)
- 岡本工機(9)
- 日研工作所(7)
- エスコ(6)
- チップソージャパン(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- アズワン(5)
- ブランドをもっと見る
「p-165」の検索結果
特価

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1FA40)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷タイプ(A) 無給油/エアクッションチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-165Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-165Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-165Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-165AZ
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ストローク(mm)165ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-165AZ
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)165ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-165Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-165Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-165Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-165AZ)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-165AZ)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-165AZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-165
SMC¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-165
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-165Z
SMC¥75,980税込¥83,5781個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-165Z
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-165Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷ストローク(mm)165ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-165AZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷ストローク(mm)165ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-165AZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ストローク(mm)165ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-165Z
SMC¥87,980税込¥96,7781個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-165Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-165Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-165Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-165Z)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-165Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-165Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-165Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-165AZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-165AZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-165AZ)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-165AZ)
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-165AZ)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-165AZ)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付