SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-165AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427133
MGPM25-165AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
35,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39427142
MGPM25-165AZ-M9BWL-XC19
CADデータダウンロード
M9BW
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください