曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-165Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-165Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39369173MGPM16-165Z-M9BLS-(-) M5x0.83M9B(S) 1ヶ付
25,190
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369182MGPM16-165Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
25,470
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369198MGPM16-165Z-M9B-(-) M5x0.80.5M9B(-) 2ヶ付
27,670
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369207MGPM16-165Z-M9BL-(-) M5x0.83M9B(-) 2ヶ付
28,330
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369216MGPM16-165Z-M9BAVL-XC22-(-) M5x0.83M9BAV(-) 2ヶ付
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする