SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-165Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40742783
MGPM63-165Z-XC35
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
60,780
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40742792
MGPM63-165Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
63,970
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください