138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY1F25R-310AL-M9BL-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-310AL SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管方向(R) 右側集中配管 アジャストボルト追記号(AL) 右側:標準/左側:25mm調整用
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷


エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMC CADデータあり
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1R3 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




CY3R40-310-M9BL マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R40-310 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷


ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63R SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101R SMC CADデータあり
ポート数5 タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VFR3101-5FZC 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3101 SMC CADデータあり
ポート数5 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置シングル 管接続口径(-) サブプレートなし ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50R SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル 切換方式2位置シングル タイプ2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油無給油 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の-15%~10% 皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA32SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 SMC CADデータあり
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~) SMC CADデータあり
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 フィンガー数3mm
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


VFR3_0 - プラグインタイプ/単体(VFR3101) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



V Series(VFR3100) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5BN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40R SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)