129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY1F25R-330A-M9BL-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-330A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管方向(R) 右側集中配管 アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷



VFR3301R-5FZ VFR3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFR3301R) SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式3位置クローズドセンタ パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40R SMC CADデータあり
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

VFR3300-3F-03 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3300 SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz 切換方式3位置クローズドセンタ ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25R SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5BN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5BA SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25R SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ねじの種類(-) Rc
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CM2G25R-330AZ CM Series(CM2G25R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA63SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
62,980 税込69,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 リード線取出方法プラグインコンジットターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)



CD Series(CDM2BZ32R) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





CD Series(CDM2G25R) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20R SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

V Series(VFR3301) SMC CADデータあり
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
879 税込967
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

V Series(VFR3300R) SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V Series(VFR3300) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN25TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) M5×0.8
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)