曜日別特売

V Series(VFR3300R)

V Series(VFR3300R) - SMCV Series(VFR3300R) - SMCV Series(VFR3300R) - SMCV Series(VFR3300R) - SMC
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43480657VFR3300R-5FZ-Q-(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
20,790
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480666VFR3300R-5FZ-03-Q(-) Rc(03) 3/8(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480675VFR3300R-5FZB-B02(-) Rc(02) 1/4(B) ロック式B形 (要工具形)(-) なし
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする