「r3.5」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
・材質:New PFA
・4重シール構造
・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
形状フィメイルランティ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径(-) サブプレートなし
ボディオプション(0) 標準
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
材質(シール)(R) NBR
ポートねじの種類(-) Mねじ
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
材質(シール)(R) NBR
ポートねじの種類(-) Mねじ
ロッド先端ねじ(M) おねじ
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
ポートねじの種類Mねじ
チューブ内径(Φmm)25
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ