カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • メカニカル部品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • fort(9)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
  • goot(太洋電機産業)(20)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • Thermo Fisher Scientific(25)
  • Thermo Scientific(5)
  • YAGEO(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • スズキ(15)
  • ホンダ(7)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • レイ・アウト(15)
  • 三菱マテリアル(26)
  • 三菱電機(6)
  • 千代田通商(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt05」の検索結果

292件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SY5A0RT) SMC

    S Series(SY5A0RT)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(0)ベース配管形
  • S Series(SY5C00RT) SMC

    S Series(SY5C00RT)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5B00RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5B00RT

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00RT

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RT) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RT)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RT) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RT)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101RT

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RT

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230RT

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340RT

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7100RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7100RT

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RT

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)CE-対応品(Q) CE対応品
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340RT

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440RT

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340RT

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RT

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240RT

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140RT

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(03) 3/8 サブプレート付定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120RT

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    10日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340RT

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(03) 3/8 サブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7B00RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7B00RT

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A00RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A00RT

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RT

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00RT

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7C00RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7C00RT

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30RT

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RT) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RT)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500RT) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500RT)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ