「sa-50」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)625
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)4
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)4
最高使用圧力(MPa)2
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。
・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。
・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)160
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)380
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)125
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)50
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)160
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)100
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(D) ストレート
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
関連キーワード
1
2
次へ