「t-15」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
真空取出方向縦
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
軸(T) 片丸軸
サイズ(mm)15
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
接続ポート位置(-) ボディ側面
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
・コンプレッサからの圧縮空気を蓄圧します。
また圧縮空気の脈動防止、冷却も行います。
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
定格圧力範囲(MPa)(ISE2) 正圧 / 0 ~ 1
配管形式(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
出力(55) PNPオープンコレクタ
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
ポート数2ポート
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
型式VNC2
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
型式VNA2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(3) C.O.
型式VNA2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
型式VNB2
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)(A) NBRシール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ